曜日別特売

カード型マルチメータ

カード型マルチメータ - マザーツール
(1件のレビュー)

4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。

直流電圧(V)400m/4/40/400/450交流電圧(V)4/40/400/450抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M奥行(mm)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12質量(g)約110電池寿命(時間)約100幅(mm)54高さ(mm)108電源LR44(1.5Vボタン電池)×2内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696956MT-4050400m/4/40/400/4504/40/400/450400/4k/40k/400k/4M/40Mなし
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57643127MT-4050(校正書・トレーサビリティ体系図付)400m/4/40/400/4504/40/400/450400/4k/40k/400k/4M/40M一般校正
オープン
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25696956
2024-08-06
用途: 機器点検時

長年愛用しているテスターです。
他のテスターも色々使用しましたが、携帯性や使いやすさは、これが、やはりしっくり来ます。
ただ、残念な事に、今回からプラスチックケースに入っていて、本体が圧迫され壊れる事は少なくなりそうですが、テスター棒を収納するのが、やりずらくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする