マザーツール
カード型マルチメータ
多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
その他
導通テスト・ダイオードテスト
周波数
99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHz
デューティー比
0.1%~99.9%
静電容量
4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643136
MT-4080J(校正書・トレーサビリティ体系図付)
400m/4/40/400/500
4/40/400/500
400/4K/40K/400K/4M/40M
58×108×12
約125
CR2032(3V)×1
58
12
108
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25696965
MT-4080J
-
-
-
58×108×12
約125
CR2032(3V)×1
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500