曜日別特売

ポケット型デジタルマルチメータ

ポケット型デジタルマルチメータ - マザーツール

DC/ACA測定可能なカード型テスタです。

電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696974MT-4090200m/2/20/200/600200m/2/20/200/600200/2K/20K/200K/2M/20M77×118×17約130CR2032×1(本体内蔵)7717118
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57643145MT-4090(校正書・トレーサビリティ体系図付)200m/2/20/200/600200m/2/20/200/600200/2K/20K/200K/2M/20M77×118×17約130CR2032×1(本体内蔵)7717118
オープン
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする