曜日別特売

デジタル振動計

デジタル振動計 - マザーツールデジタル振動計 - マザーツール

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。

付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
分解能
メモリー機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697245VB-8205SD±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s2速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド
98,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
25697254VB-8206SD±(5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、@23±5℃)速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s2、変位:0.001mm速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド 変位:P-Pの最大値と最小値
100,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
57643276VB-8205SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s2速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド
オープン
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57643285VB-8206SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)±(5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、@23±5℃)速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s2、変位:0.001mm速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド 変位:P-Pの最大値と最小値
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする