モノタロウ

ポリエステルヤッケ

ポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウポリエステルヤッケ - モノタロウ
(62件のレビュー)

頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。

材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606568-ネイビーM72160~17081
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79448147-ネイビーM72160~17081
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79448156-ネイビーL74170~18084
469
516(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月中旬
79448165-ネイビーLL76175~18587
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79448174-ネイビー3L78175~18588
469
516(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月中旬
79448190-ブラックM72160~17081
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79448199-ブラックL74170~18084
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79448208-ブラックLL76175~18587
469
516(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月中旬
79448217-ブラック3L78175~18588
469
516(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月中旬
25699652MR3900NB-MネイビーM72160~17081
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70606577-ネイビーL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70606586-ネイビーLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70606595-ネイビー3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70606604-ブラックM72160~17081
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70606613-ブラックL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70606638-ブラック3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25699668MR3900NB-LネイビーL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
25699677MR3900NB-LLネイビーLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
25699686MR3900NB-3Lネイビー3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
25699695MR3900BK-MブラックM72160~17081
取扱い終了
1年間返品保証
25699704MR3900BK-LブラックL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
25699713MR3900BK-LLブラックLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
25699722MR3900BK-3Lブラック3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
70606629-ブラックLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79448156-20773402TPJ-55-L- ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773402ポリエステルヤッケTRUSCO1着
849
税込934
ナショナルブランドの相当品です
79448174-20773427TPJ-55-3L- ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773427ポリエステルヤッケTRUSCO1着
849
税込934
ナショナルブランドの相当品です
79448208-20773418TPJ-55-LL- ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773418ポリエステルヤッケTRUSCO1着
849
税込934
ナショナルブランドの相当品です
79448217-20773427TPJ-55-3L- ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773427ポリエステルヤッケTRUSCO1着
849
税込934
ナショナルブランドの相当品です
25699652MR3900NB-M70606568-MR3900NB-M ポリエステルヤッケ モノタロウ 70606568ポリエステルヤッケモノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70606577-79448156-- ポリエステルヤッケ モノタロウ 79448156ポリエステルヤッケモノタロウ1着
469
欠品中
税込516
メーカー違いの相当品です
70606586-79448165-- ポリエステルヤッケ モノタロウ 79448165ポリエステルヤッケモノタロウ1着
469
税込516
メーカー違いの相当品です
70606595-79448174-- ポリエステルヤッケ モノタロウ 79448174ポリエステルヤッケモノタロウ1着
469
欠品中
税込516
メーカー違いの相当品です
70606604-79448190-- ポリエステルヤッケ モノタロウ 79448190ポリエステルヤッケモノタロウ1着
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70606613-79448199-- ポリエステルヤッケ モノタロウ 79448199ポリエステルヤッケモノタロウ1着
469
税込516
メーカー違いの相当品です
70606638-79448217-- ポリエステルヤッケ モノタロウ 79448217ポリエステルヤッケモノタロウ1着
469
欠品中
税込516
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 掃除に使用

価格と品質のバランスは良い。
リピート購入しています。
ただサイズのもっと大きいものが欲しい。
せめて4Lまで展開してくれると嬉しい。
モノタロウさん、よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 70606604
2025-12-15
用途: 塗装作業

安くて丈夫で言うことなし!
最高です!
ブルーも欲しいです!宜しくお願い申し上げます!

対象商品 : 70606604
2025-01-06
用途: 屋外作業に

腕が少し短い感じがしますが、つくりも良く問題なく使用できます。

対象商品 : 70606577
2025-01-17
用途: 汚れ作業。
建設業・工事業

お得な商品なのに、しっかりした作りでありがたいです。今後も利用したいと思います。

2025-04-03
用途: 野外作業時

防汚防風効果があり重宝していますが暑い時期はキツイかな

対象商品 : 70606595
2023-12-11
用途: ケレン作業
建設業・工事業

ケレン作業時の防汚用に購入しました
安価な為使い捨てでも良いかと思ってたが、結構使えますよ
すぐにリピ買いしました

対象商品 : 70606629
2023-10-26
用途: 塗装作業
その他業種

軒天塗装の時にしぶきが飛び作業着に付くのを防ぐ為に購入しました。低価格なのに普段使ってるのと変わりなく使えました。

対象商品 : 70606577
2023-05-24
用途: 肌寒いときの普段着
製造業

薄いのでウインドブレーカーと重ね着して肌寒いときに使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする