パール金属
ENJOY KITCHEN スピーディー歯車式缶切
(1件のレビュー)
軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。
握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。
しっかりグリップ。
用途
缶切り、栓抜きに
材質
金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂
全長(mm)
180
寸法(幅W×奥行D)(mm)
50×35
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25888345
C-4712
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください