曜日別特売

シンプル・ウェア 2段式水切りバスケット

シンプル・ウェア 2段式水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

スライドトレーで水切り簡単。
箸やスプーンが入るポケット付。
まな板受け付

幅(mm)385段数2段高さ(mm)370奥行(mm)280耐荷重(kg)2(上段)、3(下段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890086HW-7301
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 食器の換装棚
MONOCOQ製造業

今まで1段の換装棚だったのですが、2段になって確実に使いやすくなりました。強度もしっかりしていて、組み立てやすいのに分解しない構造に満足です。トレーが出し入れしやすいので洗いやすいのと、サイドにあるまな板用スペースが地味にお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする