曜日別特売

シンプル・ウェア スリム2段式水切りバスケット

シンプル・ウェア スリム2段式水切りバスケット - パール金属
(4件のレビュー)

スライドトレーで水切り簡単。
箸やスプーンが入るポケット付。
まな板受け付

幅(mm)375段数2段高さ(mm)375奥行(mm)225耐荷重(kg)2(上段)、3(下段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×225×375内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890095HW-7302
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890095
2026-03-08
用途: 食器洗いの水切りラック
医療・福祉・介護関連業

組み立て簡単でした。大きすぎず場所をとらずコンパクトです。物もしっかりしてるしトレーも簡単に引き出せるので良いです。活躍中です。

2025-10-31
用途: 食器洗いの水切りです
marina卸売・小売業

組み立て後に固定する金具が無いので、使用出来ませんでした。

対象商品 : 25890095
2023-09-06
用途: 一般落下菌試験の培養パッドを置く籠(台)に使用中。
日本ナノフィルター株式会社製造業

一般落下菌試験容器の中に、この籠を置きます。小さくて軽いし、分解、組み耐えてがワンタッチで助かっています。

対象商品 : 25890095
2022-03-03
用途: シンク周りの整理
不動産業

軽量で移動時にも困ることも無さそうです。コスパに優れた良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする