パール金属
シンプル・ウェア ステンレス製水切りバスケット
(1件のレビュー)
食器の水を受けるステンレス製トレー付。
箸やスプーンが入るポケット付。
お皿を立てて水切りできます。
材質
ステンレス
幅(mm)
420
高さ(mm)
120
奥行(mm)
285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×285×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25890217
HW-7331
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください