パール金属
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用
見やすい大きな表示窓。
容器分差引き計量ができる。
計量範囲
1g~1.0kg
仕様
モニター電池付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×180×30
使用電池
CR2032(リチウム電池)1個
オートパワーオフ
約120秒
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25890524
D-10
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください