パール金属
ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm)
材質
ステンレス
呼び寸法(cm)
15・19・25
セット内容
15cm、19cm、25cm
外径×高さH(Φmm×mm)
15cm:約150×70、19cm:約190×105、25cm:約250×130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25893787
H-5327
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください