ストリームライン メジャーカップ500mL

ストリームライン メジャーカップ500mL - パール金属
(2件のレビュー)
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25896772C-2977BK
750
629
692(税込)
当日出荷
25896763C-2976WH
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25896772
2023-05-19
用途: 灯油

ポリタンク底に余った灯油をこれにあけて、それを石油ファンヒーターの缶に注ごうとしたら、カップの口がアヒルみたいに丸すぎて最後のほうになるとこぼれた。別メーカーのビーカーなら、口が鋭く三角にとがっていて、最後の一滴までうまく雪げた。

対象商品 : 25896763
2016-12-12
用途: 料理やお菓子作り
その他業種

左右両方に目盛りがある商品はなかなかないです。
ガラス製でないので電子レンジに入れられないのは残念ですが、落としても割れにくいしよしとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする