曜日別特売

ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組)

ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組) - パール金属ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組) - パール金属
(2件のレビュー)
サイズ(cm)9材質ステンレス鋼(14-0)寸法(外径×高さ)(mm)100×45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25897305H-5623
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897305
2022-06-15
用途: 調理時
その他業種

趣味で中華料理を作ります。小さいので料理で使用する分の調味料や刻んだ野菜などを入れておくととても便利です。

対象商品 : 25897305
2021-01-23
用途: 塗料の混ぜ合わせ
金融・保険業

用途違いですが、樹脂パテを溶かすためのパレット代わりに使います。容量、深さ、共に適度で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする