曜日別特売

ちょっとプラス ステンレス製ボール14.5cm(2個組)

ちょっとプラス ステンレス製ボール14.5cm(2個組) - パール金属ちょっとプラス ステンレス製ボール14.5cm(2個組) - パール金属
サイズ(cm)14.5寸法(外径×高さ)(mm)165×65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25897314H-5624
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする