曜日別特売

ララシャイン ステンレス製シンプル米とぎボール24cm

ララシャイン ステンレス製シンプル米とぎボール24cm - パール金属ララシャイン ステンレス製シンプル米とぎボール24cm - パール金属
(1件のレビュー)
サイズ(cm)24寸法(外径×高さ)(mm)260×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25899143H-5338
2,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25899143
2018-07-15
用途: 洗米
教育・研究機関

早い発送でした。
探していた商品でしたので購入できてよかったです。
お品物も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする