曜日別特売

アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)

アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー) - パール金属
(7件のレビュー)
材質金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン幅(mm)400高さ(mm)145奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145耐熱温度(℃)(トレー・水切りポケット)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25899554H-5687
2,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 普段の洗い物用
その他業種

トレーのぬめりが付きにくいです。洗いも楽。箸立ても安定している。

2024-12-22
用途: 食器の洗浄
製造業

水が流れるトレーーがとても良いです。清潔で食事の準備が楽しくできます。

対象商品 : 25899554
2024-07-20
用途: 工場食堂

工場食堂の小さめの流し台ですが、ちょうど良く、水切もついているので清潔に使えます。

対象商品 : 25899554
2024-05-08
用途: 家のキッチンの為
その他業種

大変便利!色もびったり!本当に水切り、トレイの洗いと乾燥が不要になりました!

対象商品 : 25899554
2021-11-19
用途: 交換
建設業・工事業

同タイプを20年使用してトレーの汚れが取りづらくなったので交換しました、製品進化していました、受け皿が大きくなってとても良い商品になりました。又近辺の大型スーパーより安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 25899554
2020-07-16
用途: 事務所給湯場所
デジタルハリウッド株式会社教育・研究機関

思っていた以上にトレイが大きくて置く場所が狭くなりました。

対象商品 : 25899554
2018-09-28
用途: キッチンで
サービス業

今までは100均のものを使用してました
こちらは溜まった水も流れ衛生面も良し トレイはステンレスでないのでカチャカチャした音も鳴らず好きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする