曜日別特売

やさいストッカー3個組(蓋付)キャスター付

やさいストッカー3個組(蓋付)キャスター付 - パール金属
(2件のレビュー)

冷蔵庫から常温保存へ。常温で根菜や果物をじょうずに保存。
重ねて使えば場所をとらずにたくさん保存できます。
種類の違う野菜がサッと取り出しやすい仕切付。

耐荷重(kg)10(1個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×730内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25900324HB-636
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途: 野菜ストック
その他業種

玉ねぎ、じゃがいも、にんじんなど仕分けで保存ストック出来て便利でした。

対象商品 : 25900324
2023-07-11
用途: 物の整理整頓に
てづくりや atelier oz-dolosy卸売・小売業

2回目リピ商品。始めは根菜類の収納の為に購入でしたが、使い勝手が良いので
棚下に倒れる事なく置きたい調味料などのボトルや洗剤等のボトル入れにして、
お客様に見せたくない物もスッキリ置けて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする