曜日別特売

スタイルピュア バススツールワイド30cm

スタイルピュア バススツールワイド30cm - パール金属
(1件のレビュー)

カウンターに合わせて使いやすい高さ。

使用場所浴室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×310×305座面高(cm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25900832HB-1252ホワイト
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25900848HB-1253ピンク
4,400
取扱い終了
返品不可
25900857HB-1254グリーン
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25900832
2018-12-06
用途: 風呂場の椅子
ワンテッド有限会社

思ったより大きいです。軽くて扱いやすいのは良いのですが、真ん中に空いた穴が大きすぎて、座り心地?が悪いです。穴に手を入れて椅子を持つ用途には良いのですが、肝心の座り心地が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする