曜日別特売

スタイルピュア バススツールワイド40cm

スタイルピュア バススツールワイド40cm - パール金属
(3件のレビュー)

立ち座りしやすく、シャワー浴に最適。

使用場所浴室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×340×400座面高(cm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25900866HB-1255ホワイト
5,700
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
25900875HB-1256ピンク
4,800
取扱い終了
返品不可
25900884HB-1257グリーン
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25900866
2024-07-11
用途: 低い位置での機械工具のメンテナンス時に使用
その他業種

高さ及び丈夫さは最高に良いですがキャスター等で横移動ができればもっと良いと思います。

対象商品 : 25900866
2021-02-02
用途: バスルームに椅子の高さも良くて、中高年に、ピッタリです
ガレージピニオン自動車・二輪車・自転車関連業

お掃除がしやすい。これが一番ですね、後、湯船からお湯を汲み出すのも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 25900875
2019-07-29
用途: バスチェアーを高くしたいとの思いで買い替えた
マイスター"なおし屋"

座面がワイド過ぎた。お尻のフィット感が無く購入失敗商品となった。座面の丸い穴の盛り上がりが不快感。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする