すべり止めシート30cm×5m

すべり止めシート30cm×5m - パール金属
(2件のレビュー)

敷くだけですべり止め効果。自由にカットできます。

種別ノンスリップマット幅(mm)300長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25901593E-3560
1,000
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25901593
2021-07-14
用途: キッチンマットのサービス品
有限会社たにや

フリーカットが出来る事と値段が手ごろだと思う
フローリングにダメージがなさそうです

対象商品 : 25901593
2020-02-03
用途: 車いす用のクッション滑り止め
医療・福祉・介護関連業

施設で使用する為、使用頻度が高いため耐久性はやや不足。コスパは高い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする