パール金属
アーバニティ スイングペール10L
(1件のレビュー)
容量(L)
10
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×305×405
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25902065
H-2249
620
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25902074
H-2250
632
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください