卓上ポット・エアポケットにピッタリな極太スティックタイプ。積み重ねOK。
少し大きめの氷が4個、作れます。ただ水を入れすぎるとトレーから氷を外しにくいので9分目で丁度良いかも。
ステンレス水筒に、今まで色んな製氷皿を使ってきましたが、こんなに巨大な氷が作れるのは初めてです。1000mlのステンレス水筒にはそのまま入りますが、500mlのステンレス水筒だと大きすぎて入りません・・・少し溶かして入れてます。家族が毎日水筒を持って行くので助かります。
水筒用に購入しましたが、出来上がりの氷が少々太いので水を半分にして凍らせ使っております。小さいタイプの方が良かったです。