曜日別特売

クーリッシュ アイストレー(ホワイト)

クーリッシュ アイストレー(ホワイト) - パール金属クーリッシュ アイストレー(ホワイト) - パール金属クーリッシュ アイストレー(ホワイト) - パール金属
(5件のレビュー)

積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25902957H-5359M115×240×3321
270
199
219(税込)
当日出荷
25902948H-5358L115×240×4212
270
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25902957
2023-08-30
用途: 飲み物用の氷を作るのに使用
製造業

冷蔵庫での製氷機能ではこの季節氷の消費に間に合わないので購入しました。きれいな四角い氷がすぐにできて重宝しています。購入してよかったです。

対象商品 : 25902948
2020-10-01
用途: 夏場の氷に

出来上がった氷の粒は大きくて満足です。
標準の付属のトレーは小さかったので丁度良かった。

対象商品 : 25902948
2020-05-29
用途: 氷作り
不動産業

大きめの氷で溶け辛く、使いやすいです。スタッキングもできて便利ですね。前使っていた製氷トレイはフタ付きだったのですが、こちらの商品はフタが付いていません。フタがなくても全く問題なく、洗い物も減って快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 25902948
2020-04-19
用途: 飲酒用
サービス業

焼酎の水割りに使う氷を作るために購入しました。今まで、同社のこれより小さい氷ができるタイプを使っていましたが、こちらのサイズの方がいい感じです。

対象商品 : 25902948
2018-07-29
用途: 冷蔵庫の製氷
株式会社吉田商会卸売・小売業

大きめの氷が作れて便利です。思ったより大きな氷なので戸惑っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする