パール金属
Softia 上から量れる計量カップ
上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※電子レンジには使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914753
C-3692
250
ブラック
160×75×80
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25914778
C-3694
100
レッド
120×60×60
¥
750
¥
618
¥
680
(税込)
当日出荷
25914796
C-3696
500
レッド
195×95×95
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25914744
C-3691
100
ブラック
120×60×60
¥
750
取扱い終了
返品不可
25914762
C-3693
500
ブラック
195×95×95
¥
1,200
取扱い終了
25914787
C-3695
250
レッド
160×75×80
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください