ラフィネ PCケーキ保存カバー

ラフィネ PCケーキ保存カバー - パール金属
(1件のレビュー)

ケーキの保存に便利です。

形状高さ(mm)【取手】125、【取手抜き】100、【カバー内】97寸法(外径×高さ)(mm)240×125内容量1個
注意
※ケーキはカバー内高さまででお願いします※
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915444D-6182
850
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25915444
2022-06-06
用途: 手作りケーキの保管に使用
その他業種

保存カバーは、十分な大きさがあり、ケーキの保存に便利です。カバーには持ち手部分があるので、ケーキにかぶせる時、外す時、とても便利です。カバーの材質もしっかりしていて、商品にはとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする