曜日別特売

半月形ドリル HD

半月形ドリル HD - 金森ドリル製作所
(1件のレビュー)
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク内容量1ケース(10本)
331件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713092HD 0.30.3420
8,730
5,888
6,477(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713108HD 0.310.31420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713117HD 0.320.32420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713126HD 0.330.33420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713135HD 0.340.34420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713144HD 0.350.35420
10,480
6,988
7,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713153HD 0.360.36420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713162HD 0.370.37420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713178HD 0.380.38420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713187HD 0.390.39420
11,790
7,888
8,677(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713196HD 0.40.4520
7,640
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713205HD 0.410.41520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713214HD 0.420.42520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713223HD 0.430.43520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713232HD 0.440.44520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713248HD 0.450.45520
9,130
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713257HD 0.460.46520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713266HD 0.470.47520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713275HD 0.480.48520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713284HD 0.490.49520
10,280
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713293HD 0.50.5622
6,410
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713302HD 0.510.51622
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713318HD 0.520.52622
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713327HD 0.530.53622
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713336HD 0.540.54622
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713345HD 0.550.55724
7,700
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713354HD 0.560.56724
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713363HD 0.570.57724
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713372HD 0.580.58724
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713388HD 0.590.59724
8,660
5,788
6,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713397HD 0.60.6826
5,860
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713406HD 0.610.61826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713415HD 0.620.62826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713424HD 0.630.63826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713433HD 0.640.64826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713442HD 0.650.65826
7,040
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713458HD 0.660.66826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713467HD 0.670.67826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713476HD 0.680.68826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713485HD 0.690.69826
7,920
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713494HD 0.70.7928
5,430
3,688
4,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713503HD 0.710.71928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713512HD 0.720.72928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713528HD 0.730.73928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713537HD 0.740.74928
7,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
25713546HD 0.750.75928
6,520
4,388
4,827(税込)
6日以内出荷
返品不可
25713555HD 0.760.76928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713564HD 0.770.77928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713573HD 0.780.78928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25713582HD 0.790.79928
7,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25716276
2017-07-01
用途: ステンレスの穴加工

試しに真鍮の穴をあけたのですがキリコバケもよく穴も大きくならず直進性もよかったので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする