曜日別特売
モノタロウ

チェックバルブ

チェックバルブ - モノタロウチェックバルブ - モノタロウチェックバルブ - モノタロウ
(14件のレビュー)

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。

用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63406297CVPU044
548
603(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26573968CVPU066
548
603(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63406306CVPU088
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26573968
2023-06-02
用途: 水草水槽用高圧炭酸ガスボンベの逆止弁に使用
農・林・水産業

炭酸ガスの添加終了の際、きちんと逆流する水を止めてくれる。

2が参考にしています
対象商品 : 63406297
2021-02-17
用途: エアー配管の逆流防止用
製造業

エアー配管での逆流防止用に購入しました。
なるべく安価に済ませたかったので、本製品を選びましたが、性能・造りも問題なく、満足しています。

対象商品 : 26573968
2020-01-22
用途: 水草水槽のco2 添加時
運輸・通信業

色はともかくとして使い心地ばっちりです。あとは耐久性が心配ですが価格を考えれば加味出来ます。
化学反応式ボンベを分岐して使用していますが、材料の交換時ホース内の圧が保てなくて困っていました。
ポールバルブを使用して止めるまでもなく継手を外すだけでOKなのは便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 63406297
2019-07-15
用途: 炭酸水生成装置

機能的な問題点なし。
C/P抜群。
チューブとの接続時、方向を間違えないために少し迷った。よく見ると金属部にバルブの記号が記載されているが、よりわかりやすくなる様な仕掛けが欲しいと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 26573968
2019-06-14
用途: 炭酸水製造

いわゆるミドボンを用いて炭酸水を作る際に使用しています。このチェックバルブのおかげで逆流を防ぐことが出来ております。品質も満足のいくものです。

対象商品 : 63406297
2019-09-04
用途: 模型飛行機の引込脚のエアー配管
建設業・工事業

エアー漏れもなく使いよいですが、このサイズのワンタッチカプラーがあればもっと良いです。

対象商品 : 26573968
2018-11-23
用途: 装置設置時に使用
合同会社 久宮卸売・小売業

安価で耐久性もあると思います。また、追加注文します。

対象商品 : 26573968
2018-09-22
用途: メンテナンス
農・林・水産業

チェックバルブとしては全然問題ない。
使用場所によっては青色は目立つので黒やシルバーといった色の方がいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
作動圧力は何kPaでしょうか。
回答:
"下記の通りになります。

最高圧力範囲(MPa):0.9
使用真空圧力(kPa):-100
使用温度範囲(℃):0~60
最低作動差圧:≦0.01MPa
最低逆止差圧:0.02MPa"
2が参考にしています
2021-12-16
質問:
水にも使用できますか。
回答:
使用可能流体は空気のみでございます。
1が参考にしています
2021-12-16
質問:
空気の流れは双方向に流れるような仕様ですか。
回答:
水には使用できません。
3が参考にしています
2021-12-16

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする