曜日別特売

ホース部セット5L用

ホース部セット5L用 - フルプラホース部セット5L用 - フルプラ
(1件のレビュー)

No.7550、7560用のホース部セットです。

長さ(m)5適合本体No.7550、No.7560アズワン品番64-6731-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25879717131
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25879717
2018-07-21
用途: 畑の薬剤散布

古い12リットル噴霧器の本体へのホース取り付け部が緩くなって取り替えに使用しました。12リットル用を買えば良いのですが、ホースが10mもは要らないので5リットル5m用を買ってタンク内で底に届かない部分だけビニールホースを継ぎ足しました。これでまた、使えるようになりました。フルプラはあらゆる部品を用意しているだけでなく、古い品番にも使えるので良心的なメーカーだと思い、大小幾つかの噴霧器を愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする