曜日別特売

フラット真空パッド QN (ニップル付)

フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付) - SCHMALZ(シュマルツ)

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

ニップル内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29896852QN 1 NBR-M3 M1.2-ニトリルゴムM3 M(オネジ)--
2,000
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896868QN 1 SI-M3 M1.2-シリコーンゴムM3 M(オネジ)--
2,200
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896877QN 1.5 NBR-M3 M1.8-ニトリルゴムM3 M(オネジ)--
2,000
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896886QN 1.5 SI-M3 M1.8-シリコーンゴムM3 M(オネジ)--
2,200
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896895QN 2 NBR-M3 M2-ニトリルゴムM3 M(オネジ)--
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896904QN 2 SI-M3 M2-シリコーンゴムM3 M(オネジ)--
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29896913QN 3.5 NBR-M3 M3.5-ニトリルゴムM3 M(オネジ)--
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896922QN 3.5 SI-M3 M3.5平形シリコーンゴムM3 M(オネジ)0.5
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
29896938QN 5 NBR-M5 M5平形ニトリルゴムM5 M(オネジ)0.9
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29896947QN 5 NBR-M5 F5平形ニトリルゴムM5 F(メネジ)0.9
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29896956QN 5 SI-M5 M5平形シリコーンゴムM5 M(オネジ)0.9
1,400
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896965QN 5 SI-M5 F5平形シリコーンゴムM5 F(メネジ)0.9
1,400
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
29896974QN 5 HT1-M5 M5平形マークレスゴムM5 M(オネジ)0.9
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29896983QN 5 HT1-M5 F5平形マークレスゴムM5 F(メネジ)0.9
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29896992QN 6 NBR-M5 M6平形ニトリルゴムM5 M(オネジ)1.0
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897008QN 6 NBR-M5 F6平形ニトリルゴムM5 F(メネジ)1.0
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897017QN 6 SI-M5 M6平形シリコーンゴムM5 M(オネジ)1.0
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897026QN 6 SI-M5 F6平形シリコーンゴムM5 F(メネジ)1.0
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897035QN 6 HT1-M5 M6平形マークレスゴムM5 M(オネジ)1.0
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897044QN 6 HT1-M5 F6平形マークレスゴムM5 F(メネジ)1.0
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897053QN 8 NBR-M5 M8平形ニトリルゴムM5 M(オネジ)1.3
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897062QN 8 NBR-M5 F8平形ニトリルゴムM5 F(メネジ)1.3
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897078QN 8 SI-M5 M8平形シリコーンゴムM5 M(オネジ)1.3
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897087QN 8 SI-M5 F8平形シリコーンゴムM5 F(メネジ)1.3
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897096QN 8 HT1-M5 M8平形マークレスゴムM5 M(オネジ)1.3
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29897105QN 8 HT1-M5 F8平形マークレスゴムM5 F(メネジ)1.3
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897114QN 10 NBR-M5 M10平形ニトリルゴムM5 M(オネジ)1.4
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897123QN 10 NBR-M5 F10平形ニトリルゴムM5 F(メネジ)1.4
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
29897132QN 10 NBR-G1/8 M10平形ニトリルゴムG1/8 M(平行オネジ)1.4
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897148QN 10 NBR-Rp1/8 F10平形ニトリルゴムRp1/8 F(平行メネジ)1.4
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897157QN 10 SI-M5 M10平形シリコーンゴムM5 M(オネジ)1.4
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897166QN 10 SI-M5 F10平形シリコーンゴムM5 F(メネジ)1.4
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897175QN 10 SI-G1/8 M10平形シリコーンゴムG1/8 M(平行オネジ)1.4
1,400
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897184QN 10 SI-Rp1/8 F10平形シリコーンゴムRp1/8 F(平行メネジ)1.4
1,400
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897193QN 10 HT1-M5 M10平形マークレスゴムM5 M(オネジ)1.4
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
29897202QN 10 HT1-M5 F10平形マークレスゴムM5 F(メネジ)1.4
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
29897218QN 10 HT1-G1/8 M10平形マークレスゴムG1/8 M(平行オネジ)1.4
1,600
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897227QN 10 HT1-Rp1/8 F10平形マークレスゴムRp1/8 F(平行メネジ)1.4
1,600
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897236QN 15 NBR-R1/8 M15平形ニトリルゴムR1/8 M(テーパオネジ)1.9
2,100
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897245QN 15 NBR-G1/8 M15平形ニトリルゴムG1/8 M(平行オネジ)1.9
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897254QN 15 NBR-Rp1/8 F15平形ニトリルゴムRp1/8 F(平行メネジ)1.9
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897272QN 15 SI-G1/8 M15平形シリコーンゴムG1/8 M(平行オネジ)1.9
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897288QN 15 SI-Rp1/8 F15平形シリコーンゴムRp1/8 F(平行メネジ)1.9
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897297QN 15 HT1-R1/8 M15平形マークレスゴムR1/8 M(テーパオネジ)1.9
2,100
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897306QN 15 HT1-G1/8 M15平形マークレスゴムG1/8 M(平行オネジ)1.9
1,600
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897315QN 15 HT1-Rp1/8 F15平形マークレスゴムRp1/8 F(平行メネジ)1.9
1,600
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897333QN 20 NBR-G1/8 M20平形ニトリルゴムG1/8 M(平行オネジ)2.2
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897342QN 20 NBR-Rp1/8 F20平形ニトリルゴムRp1/8 F(平行メネジ)2.2
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897367QN 20 SI-G1/8 M20平形シリコーンゴムG1/8 M(平行オネジ)2.2
1,400
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
29897376QN 20 SI-Rp1/8 F20平形シリコーンゴムRp1/8 F(平行メネジ)2.2
1,400
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする