SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SGPN
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
付
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29898164
SGPN-15-SI-50-M5-AG
-
15
平形
シリコーンゴム
M5 M(オネジ)
0.9
縦
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898173
SGPN-15-SI-50-M5-IG
-
15
平形
シリコーンゴム
M5 F(メネジ)
0.9
縦
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898182
SGPN-15-SI-50-R1/8-AG
-
15
平形
シリコーンゴム
R1/8 M(テーパオネジ)
0.9
縦
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898198
SGPN-15-SI-50-G1/8-AG
-
15
平形
シリコーンゴム
G1/8 M(平行オネジ)
0.9
縦
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898207
SGPN-15-SI-50-G1/8-IG
-
15
平形
シリコーンゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
0.9
縦
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898216
SGPN-15-HT1-60-M5-AG
-
15
平形
マークレスゴム
M5 M(オネジ)
0.9
縦
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898225
SGPN-15-HT1-60-M5-IG
-
15
平形
マークレスゴム
M5 F(メネジ)
0.9
縦
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898243
SGPN-15-HT1-60-G1/8-AG
-
15
平形
マークレスゴム
G1/8 M(平行オネジ)
0.9
縦
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898252
SGPN-15-HT1-60-G1/8-IG
-
15
平形
マークレスゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
0.9
縦
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898268
SGPN-15-NK-40-M5-AG
-
15
平形
天然ゴム
M5 M(オネジ)
0.9
縦
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898277
SGPN-15-NK-40-M5-IG
-
15
平形
天然ゴム
M5 F(メネジ)
0.9
縦
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898295
SGPN-15-NK-40-G1/8-AG
-
15
平形
天然ゴム
G1/8 M(平行オネジ)
0.9
縦
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
29898304
SGPN-15-NK-40-G1/8-IG
-
15
平形
天然ゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
0.9
縦
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898313
SGPN-20-SI-50-M5-AG
-
20
平形
シリコーンゴム
M5 M(オネジ)
1.5
縦
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898322
SGPN-20-SI-50-M5-IG
-
20
平形
シリコーンゴム
M5 F(メネジ)
1.5
縦
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898347
SGPN-20-SI-50-G1/8-AG
-
20
平形
シリコーンゴム
G1/8 M(平行オネジ)
1.5
縦
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898356
SGPN-20-SI-50-G1/8-IG
-
20
平形
シリコーンゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
1.5
縦
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898365
SGPN-20-NK-40-M5-AG
-
20
平形
天然ゴム
M5 M(オネジ)
1.5
縦
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898374
SGPN-20-NK-40-M5-IG
-
20
平形
天然ゴム
M5 F(メネジ)
1.5
縦
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898383
SGPN-20-NK-40-R1/8-AG
-
20
平形
天然ゴム
R1/8 M(テーパオネジ)
1.5
縦
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898392
SGPN-20-NK-40-G1/8-AG
-
20
平形
天然ゴム
G1/8 M(平行オネジ)
1.5
縦
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898408
SGPN-20-NK-40-G1/8-IG
-
20
平形
天然ゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
1.5
縦
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898417
SGPN-24-SI-50-M5-AG
-
25
平形
シリコーンゴム
M5 M(オネジ)
1.7
縦
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898426
SGPN-24-SI-50-M5-IG
-
25
平形
シリコーンゴム
M5 F(メネジ)
1.7
縦
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898435
SGPN-24-SI-50-R1/8-AG
-
25
平形
シリコーンゴム
R1/8 M(テーパオネジ)
1.7
縦
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898444
SGPN-24-SI-50-G1/8-AG
-
25
平形
シリコーンゴム
G1/8 M(平行オネジ)
1.7
縦
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898453
SGPN-24-SI-50-G1/8-IG
-
25
平形
シリコーンゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
1.7
縦
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898462
SGPN-24-HT1-60-M5-AG
-
24
平形
マークレスゴム
M5 M(オネジ)
1.7
縦
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898496
SGPN-24-HT1-60-G1/8-AG
-
24
平形
マークレスゴム
G1/8 M(平行オネジ)
1.7
縦
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898505
SGPN-24-HT1-60-G1/8-IG
-
24
平形
マークレスゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
1.7
縦
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898514
SGPN-24-NK-40-M5-AG
-
25
平形
天然ゴム
M5 M(オネジ)
1.7
縦
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29898523
SGPN-24-NK-40-M5-IG
-
25
平形
天然ゴム
M5 F(メネジ)
1.7
縦
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898532
SGPN-24-NK-40-R1/8-AG
-
25
平形
天然ゴム
R1/8 M(テーパオネジ)
1.7
縦
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898548
SGPN-24-NK-40-G1/8-AG
-
25
平形
天然ゴム
G1/8 M(平行オネジ)
1.7
縦
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898557
SGPN-24-NK-40-G1/8-IG
-
25
平形
天然ゴム
Rp1/8 F(平行メネジ)
1.7
縦
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898566
SGPN-30-SI-50-R1/4-AG
-
30
平形
シリコーンゴム
R1/4 M(テーパオネジ)
2.0
縦
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898575
SGPN-30-SI-50-G1/4-AG
-
30
平形
シリコーンゴム
G1/4 M(平行オネジ)
2.0
縦
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898584
SGPN-30-SI-50-G1/4-IG
-
30
平形
シリコーンゴム
Rp1/4 F(平行メネジ)
2.0
縦
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898602
SGPN-30-HT1-60-G1/4-AG
-
30
平形
マークレスゴム
G1/4 M(平行オネジ)
2.0
縦
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898618
SGPN-30-HT1-60-G1/4-IG
-
30
平形
マークレスゴム
Rp1/4 F(平行メネジ)
2.0
縦
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898627
SGPN-30-NK-40-R1/4-AG
-
30
平形
天然ゴム
R1/4 M(テーパオネジ)
2.0
縦
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898636
SGPN-30-NK-40-G1/4-AG
-
30
平形
天然ゴム
G1/4 M(平行オネジ)
2.0
縦
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898645
SGPN-30-NK-40-G1/4-IG
-
30
平形
天然ゴム
Rp1/4 F(平行メネジ)
2.0
縦
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898663
SGPN-34-NK-40-G1/4-AG
-
35
平形
天然ゴム
G1/4 M(平行オネジ)
2.2
縦
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898672
SGPN-34-NK-40-G1/4-IG
-
35
平形
天然ゴム
Rp1/4 F(平行メネジ)
2.2
縦
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898697
SGPN-40-SI-50-G1/4-AG
-
40
平形
シリコーンゴム
G1/4 M(平行オネジ)
2.3
縦
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898706
SGPN-40-SI-50-G1/4-IG
-
40
平形
シリコーンゴム
Rp1/4 F(平行メネジ)
2.3
縦
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898715
SGPN-40-NK-40-R1/4-AG
-
40
平形
天然ゴム
R1/4 M(テーパオネジ)
2.3
縦
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898724
SGPN-40-NK-40-G1/4-AG
-
40
平形
天然ゴム
G1/4 M(平行オネジ)
2.3
縦
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898733
SGPN-40-NK-40-G1/4-IG
-
40
平形
天然ゴム
Rp1/4 F(平行メネジ)
2.3
縦
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ