SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
(1件のレビュー)
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド形状
平形
ねじ径
なし(交換ゴム)
取出方向
縦
ニップル
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
保持力(N)
ねじ径
取出方向
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29898873
SGP 15 SI
15
平形
シリコーンゴム
5.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
0.9
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
29898882
SGP 15 HT1
15
平形
マークレスゴム
5.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
0.9
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898898
SGP 15 NK
15
平形
天然ゴム
5.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
0.9
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29898907
SGP 20 SI
20
平形
シリコーンゴム
8.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
1.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
29898916
SGP 20 NK
20
平形
天然ゴム
8.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
1.5
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
29898925
SGP 24 SI
25
平形
シリコーンゴム
11(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
1.7
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
29898934
SGP 24 HT1
25
平形
マークレスゴム
11(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
1.7
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898943
SGP 24 NK
25
平形
天然ゴム
11(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
1.7
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
29898952
SGP 30 SI
30
平形
シリコーンゴム
19(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.0
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
29898968
SGP 30 HT1
30
平形
マークレスゴム
19(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.0
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898977
SGP 30 NK
30
平形
天然ゴム
19(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.0
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
29898986
SGP 34 NK
35
平形
天然ゴム
25(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.2
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29898995
SGP 40 SI
40
平形
シリコーンゴム
33(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.3
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899004
SGP 40 NK
40
平形
天然ゴム
33(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.3
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29899013
SGP-15-FPM
15
平形
フッ素ゴム
5.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
0.9
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899022
SGP-20-FPM
20
平形
フッ素ゴム
8.5(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
1.5
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
29899038
SGP-34-FPM
35
平形
フッ素ゴム
25(-60kPa時)
なし(交換ゴム)
縦
2.2
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください