曜日別特売

包装機械・紙用真空パッド SPB4f

包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f - SCHMALZ(シュマルツ)

液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29899047SPB4f-30-SI-55-G1/8 M30.7ベローズシリコーンゴムG1/8 M(平行オネジ)10
3,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
29899056SPB4f-30-SI-55-G1/4 M30.7ベローズシリコーンゴムG1/4 M(平行オネジ)10
3,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
29899065SPB4f-30-SI-55-G3/8 M30.7ベローズシリコーンゴムG3/8 M(平行オネジ)10
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899074SPB4f-30-SI-55-Rp1/8 F30.7ベローズシリコーンゴムRp1/8 F(平行メネジ)10
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899083SPB4f-30-SI-55-Rp1/4 F30.7ベローズシリコーンゴムRp1/4 F(平行メネジ)10
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899092SPB4f-30-SI-55-Rp3/8 F30.7ベローズシリコーンゴムRp3/8 F(平行メネジ)10
3,800
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899108SPB4f-40-SI-55-G1/8 M39.7ベローズシリコーンゴムG1/8 M(平行オネジ)20
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899117SPB4f-40-SI-55-G1/4 M39.7ベローズシリコーンゴムG1/4 M(平行オネジ)20
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899126SPB4f-40-SI-55-G3/8 M39.7ベローズシリコーンゴムG3/8 M(平行オネジ)20
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899135SPB4f-40-SI-55-Rp1/8 F39.7ベローズシリコーンゴムRp1/8 F(平行メネジ)20
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899144SPB4f-40-SI-55-Rp1/4 F39.7ベローズシリコーンゴムRp1/4 F(平行メネジ)20
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
29899153SPB4f-40-SI-55-Rp3/8 F39.7ベローズシリコーンゴムRp3/8 F(平行メネジ)20
5,200
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899162SPB4f-50-SI-55-G1/8 M49.7ベローズシリコーンゴムG1/8 M(平行オネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899178SPB4f-50-SI-55-G1/4 M49.7ベローズシリコーンゴムG1/4 M(平行オネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29899187SPB4f-50-SI-55-G3/8 M49.7ベローズシリコーンゴムG3/8 M(平行オネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29899196SPB4f-50-SI-55-Rp1/8 F49.7ベローズシリコーンゴムRp1/8 F(平行メネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899205SPB4f-50-SI-55-Rp1/4 F49.7ベローズシリコーンゴムRp1/4 F(平行メネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899214SPB4f-50-SI-55-Rp3/8 F49.7ベローズシリコーンゴムRp3/8 F(平行メネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899223SPB4f-50-SI-55-G1/2 M49.7ベローズシリコーンゴムG1/2 M(平行オネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29899232SPB4f-50-SI-55-Rp1/2 F49.7ベローズシリコーンゴムRp1/2 F(平行メネジ)26
7,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする