SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29899248
SPB4f-30-SI-55
30.7
ベローズ
シリコーンゴム
なし(交換用ゴム)
10
縦
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
29899257
SPB4f-40-SI-55
39.7
ベローズ
シリコーンゴム
なし(交換用ゴム)
20
縦
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
29899266
SPB4f-50-SI-55
49.7
ベローズ
シリコーンゴム
なし(交換用ゴム)
26
縦
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください