新ダイワ
ガソリンエンジン溶接機
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)
40
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
34.5
燃料タンク容量(L)
3.6
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726952
EW130D
¥
300,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません