オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)398電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778内容量1台