オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機
オイルガード装備の環境対応TIG溶接機
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40トラスコ品番494-7878定格電圧(V)(手棒溶接)30定格電流(A)DC250定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き乾燥質量(kg)380燃料タンク容量(L)29電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300定格出力電圧(V)20エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019内容量1台