曜日別特売

エアーウィング(かぜよけ)

エアーウィング(かぜよけ) - ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ) - ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ) - ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ) - ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ) - ダイアン・サービス
(1件のレビュー)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。

寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729454AW16-021-01
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25729454
2017-07-10
用途: エアコンの吹き出し口に設置
医療・福祉・介護関連業

エアコンの吹き出し口からの風が調理コンロにあたっていたため、風よけを探していた。簡単に取り付けられて軽く値段も手ごろで非常に重宝した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする