エアーウィング(マルチ)
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25729463 | AW14-021-01 | 19618805 | AW7-021-06 |
|
エアーウィング プロ | ダイアン・サービス | 1台 | ¥3,298 税込¥3,628 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-07-08
- 用途:
- 事務所エアコンの風よけ
サービス業
計量なため取り付等が容易にできる事と、上下・左右に風向きが変えられ角度も調整出来、とても便利です。
- 対象商品:
- 25729463
2024-08-09
- 用途:
- エアコンの風向をかえるため
サービス業
天井はめ込み型のエアコンですが、取付ける部分の幅が意外と広くエアコンの吹き出し口横には貼れず天井に貼りました。
吹き出し口との距離ができるため思い通りとはいきませんが、風の流れは変わったのでまあよしという感じです。
あとは剥がすときに天井がどうなるのか不安です。
- 対象商品:
- 25729463
2024-02-06
- 用途:
- エレベータ内の換気扇対策に
医療法人社団慈光会 様
(医療・福祉・介護関連業)
冬、エレベータ内の換気扇の風が冷たいとのクレームがあり、こちらを使い風を受け止めさせました。
羽の向きを変えることで、風向きを自由に変えられるので、夏場は直風に変えることも可能で助かりました。
- 対象商品:
- 25729463
2023-08-07
- 用途:
- エアコンに設置して風よけ
エアコンの下に居るので、風が直接かかると肩だけが冷たく冷えてしまいます。風よけに使用していますが、直接風が当たらなくなり、快適になりました。
また、エアコンの風が回らない場所があり、そこだけがなかなか冷えないでいましたが、隅まで風が回るようになり、短時間で冷やせるようになりました。
- 対象商品:
- 25729463
2023-06-12
- 用途:
- エアコンの風よけ
株式会社みどり会 様
(サービス業)
いろいろ使いましたが、これが一番コスパが良い
両面テープがはがれやすいので、設置の際にすぐつけずに
2~3日貼ったまま養生して、確実に固まった状態で設置するのがポイント
更に、養生テープ等で補強しておけば完璧
万が一のため落下防止ひもは必須
- 対象商品:
- 25729463
2023-04-11
- 用途:
- エアコン及び級排気口の風除け
株式会社みどり会 様
(サービス業)
いろいろ試しましたが、この機種が一番コスパがいいようです。
スポンジが必要ないのと、テグスではなく金具紐の方が落下防止には設置が楽です。