曜日別特売

オーニング取付マグネットフックO型

オーニング取付マグネットフックO型 - タカショー
(2件のレビュー)

強力な磁気で、スチールへ取り付けることができます。

材質ナイロン樹脂・ネオジム磁石質量(kg)約0.031構造完成品耐荷重(kg)約2(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約38×約95内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728097NMT-F11
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25728097
2020-02-03
用途: すだれフックで
自動車・二輪車・自転車関連業

ディスカウントショツプて購入していましたが去年夏に追加で探しましたがなくカタログみてとびっいて甲にゆうしました

対象商品 : 25728097
2017-10-21
用途: キャンプ時のタープ張り

強力な磁石で良いです。本体、ループなどもナイロン樹脂なので、ドアなどで挟んでしまっても壊れなさそう。欠点は磁石面にズレ防止の白い軟粘着テープが貼ってあり、その保護シートを剥がす時に粘着テープが保護シートと思って剥がしそうになった。保護シートにタブを付けるなど製品改善の余地がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする