フォレスト
大型野菜マルチ2条用95cmX1
幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。
用途
大根・レタス・枝豆・えんどう・じゃがいも・とうもろこし・いちごに使用できます。
長さ(m)
50
幅(cm)
95
厚さ(mm)
0.02
色
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728955
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください