曜日別特売

大型野菜マルチ1条用95cmX1

大型野菜マルチ1条用95cmX1 - フォレスト大型野菜マルチ1条用95cmX1 - フォレスト
(2件のレビュー)

幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。

用途さつまいも、ブロッコリー、白菜、キャベツ、カリフラワー、ピーマン。パプリカ、シシトウ、たかのつめなどに。長さ(m)50幅(cm)95厚さ(mm)0.02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728964-
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 芋苗の植付に

小規模な家庭菜園向きな商品です。マルチとしては一般的な強さを持っていると思います。といっても、それ程の経験はありませんが。できれば、モノタロウブランドでこちらのような商品があるといいのにと思います。今後のご検討に期待します。

2025-07-29
用途: 芋苗の植栽

初めてのマルチ使用にて栽培。家庭菜園には、このくらいの長さ価格で充分です。穴がはじめから空いていて使いやすいです。素材の強さ等は他と比較してないのでわかりません。モノタロウブランドでこれくらいの商品があればいいのにと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする