タマネギマルチ5条用95cmX1

タマネギマルチ5条用95cmX1 - フォレストタマネギマルチ5条用95cmX1 - フォレスト
(3件のレビュー)

幅95cm×長さ10m厚み002mm直径45cmの穴が15cm間隔で5列並びになっています。シート1枚で約330株分になります。

長さ(m)10幅(cm)95厚さ(mm)0.02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729016-
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

いつもは、ロール式のマルチをつかっていましたが、農地小屋に保存していると、熱などで劣化しやすい。この包装品なら使い切りできます。

対象商品 : 25729016
2021-05-05
用途: 菜園指導で活用
その他業種

狭い菜園では長尺の物より使用しやすい。次回も購入したい。

対象商品 : 25729016
2018-06-20
用途: 家庭菜園ように買いました。
農・林・水産業

玉葱栽培に買いました。15センチ間隔は狭すぎる。せめて20センチですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする