曜日別特売

(74541)LABEL, BODY CAUTION

(74541)LABEL, BODY CAUTION - トヨタ(74541)LABEL, BODY CAUTION - トヨタ(74541)LABEL, BODY CAUTION - トヨタ(74541)LABEL, BODY CAUTION - トヨタ
(9件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2646576674541-46010
269
296(税込)
当日出荷
2646577574541-28110
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
2646578474541-58070
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
2646579374541-26060
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26465766
2024-08-14
用途: 交換
ナリタ製造業

分かる人にはわかる表示なので、気付いてもらえればウケます。

対象商品 : 26465766
2023-02-23
用途: 注意表示
サービス業

トヨタ車用ですが、他社の車に貼付けました。カニのイラストが可愛いいし、メーカーや車種問わずに使用できるシールに、大変満足しています。

対象商品 : 26465766
2022-06-10
用途: Bピラーへの貼り付け。
サービス業

トヨタ純正でこんな分かりやすい警告シールがあるんですね。
運転席側と助手席側として2つ購入しました。
純正だけあってシールの品質も良く、水濡れにも耐久性がしっかりとあるので安心です。

対象商品 : 26465766
2022-06-05
用途: 常時車に
サービス業

デザインが良く純正部品だけあってしっかりした作り。

1が参考にしています
対象商品 : 26465766
2020-04-04
用途: 車の乗り降りの注意に
建設業・工事業

車のドアを開けた時のアクセントになります。可愛いので目立っていいですね。

対象商品 : 26465766
2020-05-20
用途: 注意喚起の為
製造業

小さな子供をたまに乗せるので、注意喚起の為に購入しました。カニさんがかわいいし子供に教え易い良いデザインです。

対象商品 : 26465766
2019-02-01
用途: 安く購入出来ました。
建設業・工事業

このボディコーションステッカーを探しており最安値で購入出来ました。もとてもおしゃれな純正ステッカーです。あなたの車にも一枚如何ですか。

2018-12-01
用途: コーションラベル
農・林・水産業

サイズは約8cm×4cmです。
カニをモチーフにした可愛いシールです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする