ポリクロス強力両面テープ

ポリクロス強力両面テープ - まつうら工業ポリクロス強力両面テープ - まつうら工業ポリクロス強力両面テープ - まつうら工業ポリクロス強力両面テープ - まつうら工業
(2件のレビュー)

手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。

用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。※用途以外に使用しないでください。※電気絶縁用途には使用しないでください。※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25888004T662-1010200.205ポリエチレンクロスアクリル系多用途
オープン
379
417(税込)
当日出荷
25888013T662-1515200.205ポリエチレンクロスアクリル系多用途
オープン
559
615(税込)
当日出荷
25888022T662-2020200.205ポリエチレンクロスアクリル系多用途
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25888022
2021-05-18
用途: アクリル板の接着
株式会社NEWARTHOLDINGSサービス業

ポリクロスが薄いので、一度接着したものを剥がそうとすると、ポリクロスが千切れて残ってしまう。手で切りやすいが、ポリクロスを選んだ意味が無かった。残念。

対象商品 : 25888004
2017-08-08
用途: 雑巾摺取付時に使用しています。
有限会社ティーエイチイー建設業・工事業

ポリクロスなので間違っての接着時でも綺麗に剥がしやすい
接着力は十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする