ナビス(アズワン)
ブルードレープ(穴無し)
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
素材
レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(10パック)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916756
RBD-6060NW
600×600
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916774
RBD-9090NW
900×900
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916835
RBD-6040NW
600×400
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916844
SD9012NW
900×1200
¥
5,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916853
SD1212NW
1200×1200
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください