ナビス(アズワン)
聴診器[外バネタイプ]
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色
グレー
材質
振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917045
-
105
ダブルタイプ
0-1400-21
医療機器届出番号:11B2X00021120070
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25917142
-
90
シングルタイプ
0-1401-21
医療機器届出番号:10BZ0054
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください