曜日別特売

聴診器[内バネタイプ]

聴診器[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)聴診器[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)聴診器[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)聴診器[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)

シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。

グレー付属品ネームタグ材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917054-900-1400-22医療機器届出番号:11B2X00021120070
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25917158-700-1401-22医療機器届出番号:10BZ0054
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする