曜日別特売

身長体重計用手すり 標準タイプ

身長体重計用手すり 標準タイプ - ナビス(アズワン)身長体重計用手すり 標準タイプ - ナビス(アズワン)身長体重計用手すり 標準タイプ - ナビス(アズワン)

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14内寸法(mm)(手すり)530×662寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917413SHR標準タイプ0-1667-01
66,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
25917422SHW傾斜タイプ0-1667-02
69,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする