ナーシングスコープ[内バネタイプ]

ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ[内バネタイプ] - ナビス(アズワン)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。

付属品ネームタグ材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ全長770mm医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全16種類を絞り込む
タイプ
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917438-レッド70シングル0-1670-01
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917447-ピンク70シングル0-1670-02
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917456-イエロー70シングル0-1670-03
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917465-ブルー70シングル0-1670-04
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917474-グリーン70シングル0-1670-05
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917483-ホワイト70シングル0-1670-06
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917492-ブラック70シングル0-1670-07
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917508-スカイブルー70シングル0-1670-08
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917517-レッド90ダブル0-1671-01
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917526-ピンク90ダブル0-1671-02
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917535-イエロー90ダブル0-1671-03
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917544-ブルー90ダブル0-1671-04
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917553-グリーン90ダブル0-1671-05
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917562-ホワイト90ダブル0-1671-06
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917578-ブラック90ダブル0-1671-07
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25917587-スカイブルー90ダブル0-1671-08
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする