曜日別特売

ナーシングスコープ 外バネタイプ

ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)ナーシングスコープ 外バネタイプ - ナビス(アズワン)
(5件のレビュー)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。

材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全16種類を絞り込む
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917596-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmレッド90シングル0-1672-01
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25917605-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmピンク90シングル0-1672-02
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25917614-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmイエロー90シングル0-1672-03
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25917623-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmブルー90シングル0-1672-04
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25917632-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmグリーン90シングル0-1672-05
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25917648-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmホワイト90シングル0-1672-06
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25917657-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmブラック90シングル0-1672-07
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25917666-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mmスカイブルー90シングル0-1672-08
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25917754-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmレッド105ダブル0-1673-01
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917763-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmピンク105ダブル0-1673-02
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917772-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmイエロー105ダブル0-1673-03
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917788-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmブルー105ダブル0-1673-04
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917797-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmグリーン105ダブル0-1673-05
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917806-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmホワイト105ダブル0-1673-06
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917815-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmブラック105ダブル0-1673-07
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25917824-全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmスカイブルー105ダブル0-1673-08
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25917788
2021-04-21
用途: 犬の心臓の音を聞くとき
医療・福祉・介護関連業

性能は良いのですが、耳に入れるときにとても痛い、何か、耳当ての部分を柔らかいシリコン等で覆って欲しい。

対象商品 : 25917596
2020-09-07
用途: 空気注入音の確認のため
サービス業

胃チューブ先端確認のため購入しました。
空気注入音の確認には充分で安価で入手できて良かったです。
3500円ちょいの購入で送料無料なのに聴診器だけ即日で、他の物は別日に発送でしたが、追加料金をとられない点も感謝しております。
また、必要なものがあれば利用させてもらいます!

対象商品 : 25917824
2020-02-16
用途: 日頃の健康管理に

価格が価格なので心配でしたが、安心の日本製にて脈音もしっかり聞くことができ良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 25917614
2019-02-28
用途: 異音の位置確認

お手頃価格。色を選べるのがいい。チューブだけでなくパッド部分もうっすらと色があり少し嬉しい。

対象商品 : 25917657
2018-09-08
用途: 健康維持のため

専門職ではないですが、お腹の音を聞いたり、心臓の音を聞いて健康維持に努めたい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする